TRACON - Voltmérő 120VDC DE-96x96mm DCVM96-120 - DCVM96-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-120 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127943
Sonepar cikkszám
DCVM96-120
Gyártói cikkszám
DCVM96-120
Gyártói típuskód
DCVM96-120
Méréstartomány:
0-120 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
5.33
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 120VDC DE-96x96mm