Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Voltmérő 250VDC DE-48x48mm DCVM48-250 - DCVM48-250

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 250VDC DE-48x48mm DCVM48-250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-250 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127837

Sonepar cikkszám

DCVM48-250

Gyártói cikkszám

DCVM48-250

Gyártói típuskód

DCVM48-250

Méréstartomány:

0-250 V

Feszültség fajtája:

DC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

2.66

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 250VDC DE-48x48mm