TRACON - Voltmérő 250VDC DE-72x72mm DCVM72-250 - DCVM72-250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-250 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127899
Sonepar cikkszám
DCVM72-250
Gyártói cikkszám
DCVM72-250
Gyártói típuskód
DCVM72-250
Méréstartomány:
0-250 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
4
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 250VDC DE-72x72mm