Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Voltmérő 30VDC DE-72x72mm DCVM72-30 - DCVM72-30

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 30VDC DE-72x72mm DCVM72-30

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-30 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127905

Sonepar cikkszám

DCVM72-30

Gyártói cikkszám

DCVM72-30

Gyártói típuskód

DCVM72-30

Méréstartomány:

0-30 V

Feszültség fajtája:

DC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

4

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 30VDC DE-72x72mm