TRACON - Voltmérő 400VDC DE-96x96mm DCVM96-400 - DCVM96-400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-400 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127974
Sonepar cikkszám
DCVM96-400
Gyártói cikkszám
DCVM96-400
Gyártói típuskód
DCVM96-400
Méréstartomány:
0-400 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
5.33
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 400VDC DE-96x96mm