TRACON - Voltmérő 600VDC DE-48x48mm DCVM48-600 - DCVM48-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-600 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127868
Sonepar cikkszám
DCVM48-600
Gyártói cikkszám
DCVM48-600
Gyártói típuskód
DCVM48-600
Méréstartomány:
0-600 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
2.66
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 600VDC DE-48x48mm