Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsug végelz sapka 4×2,5-4×25mm2 D=26/8mm gyantás VES208 - VES208

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsug végelz sapka 4×2,5-4×25mm2 D=26/8mm gyantás VES208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 26 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm

  • Névleges keresztmetszet - 10-50 mm2

  • Teljes hossz zsugorodás után - 69 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374115674

Sonepar cikkszám

VES208

Gyártói cikkszám

VES208

Gyártói típuskód

VES208

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás előtt:

26 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

8 mm

Névleges keresztmetszet:

10-50 mm2

Teljes hossz zsugorodás után:

69 mm

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Igen

Áttetsző:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Névleges átmérő collban:

egyéb

falvastagság zsugorodás után:

2.5 mm

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

UL-engedély:

Nem

Ötágú végelzáró PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű 5-erű árnyékolatlan réz ill. alumínium kábelek végelzárására ill. nedvesség elleni védelmére szolgálnak, pl. NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM típusú kábe