TRACON - Zsug végelz sapka 4×35-4×70mm2, D=35/15mm gyantás VES3515 - VES3515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 35 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Névleges keresztmetszet - 70-185 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115681
Sonepar cikkszám
VES3515
Gyártói cikkszám
VES3515
Gyártói típuskód
VES3515
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
35 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Névleges keresztmetszet:
70-185 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
106 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Áttetsző:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Névleges átmérő collban:
egyéb
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem