TRACON - Zsug végelz sapka 4x1,5-6mm2 10/4 gyantás VES124 - VES124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 11.5 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Névleges keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115667
Sonepar cikkszám
VES124
Gyártói cikkszám
VES124
Gyártói típuskód
VES124
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
11.5 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Névleges keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
39 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Áttetsző:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Névleges átmérő collban:
egyéb
falvastagság zsugorodás után:
2.6 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem