Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsug végelz sapka 4x185-300mm2 100/45 gyantás VES10058 - VES10058

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsug végelz sapka 4x185-300mm2 100/45 gyantás VES10058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 100 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 50 mm

  • Névleges keresztmetszet - 185-300 mm2

  • Teljes hossz zsugorodás után - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374115711

Sonepar cikkszám

VES10058

Gyártói cikkszám

VES10058

Gyártói típuskód

VES10058

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás előtt:

100 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

50 mm

Névleges keresztmetszet:

185-300 mm2

Teljes hossz zsugorodás után:

135 mm

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Igen

Áttetsző:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Névleges átmérő collban:

egyéb

falvastagság zsugorodás után:

4.5 mm

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

UL-engedély:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsug végelz sapka 4x185-300mm2 100/45 gyantás