TRACON - Zsug végelz sapka 4x240-300mm2 D=74/35mm gyantás VES7533 - VES7533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 74 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 35 mm
Névleges keresztmetszet - 95-150 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115704
Sonepar cikkszám
VES7533
Gyártói cikkszám
VES7533
Gyártói típuskód
VES7533
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
74 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
35 mm
Névleges keresztmetszet:
95-150 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
120 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Áttetsző:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Névleges átmérő collban:
egyéb
falvastagság zsugorodás után:
4.2 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem