TRACON - Zsug végelz sapka 4x95-185mm2 52/24 gyantás VES5524 - VES5524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 55 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 24 mm
Névleges keresztmetszet - 240-300 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115698
Sonepar cikkszám
VES5524
Gyártói cikkszám
VES5524
Gyártói típuskód
VES5524
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
55 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
24 mm
Névleges keresztmetszet:
240-300 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
110 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Áttetsző:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Névleges átmérő collban:
egyéb
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem