TRACON - zsugcső vékonyf 2:1 zsug fekete dob 12,7/6,4mm POLIOLEFIN SN033488 - ZS127B-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151696
Sonepar cikkszám
SN033488
Gyártói cikkszám
ZS127B-D
Gyártói típuskód
ZS127B-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
barna
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; zsugcső vékonyf 2:1 zsug fekete dob 12,7/6,4mm POLIOLEFIN