TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsug zöld/sárga dob 6,4/3,2mm POLIOLEFIN SN033421 - ZS064ZS-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151542
Sonepar cikkszám
SN033421
Gyártói cikkszám
ZS064ZS-D
Gyártói típuskód
ZS064ZS-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
100 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsug zöld/sárga dob 6,4/3,2mm POLIOLEFIN