Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 25,4/12,7mm POLIOLEFIN SN033500 - ZS254B-D

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 25,4/12,7mm POLIOLEFIN SN033500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151870

Sonepar cikkszám

SN033500

Gyártói cikkszám

ZS254B-D

Gyártói típuskód

ZS254B-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

25.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12.7 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

barna

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 25,4/12,7mm POLIOLEFIN