TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 50,8/25,4mm POLIOLEFIN SN033515 - ZS508B-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374152051
Sonepar cikkszám
SN033515
Gyártói cikkszám
ZS508B-D
Gyártói típuskód
ZS508B-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
25.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
barna
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.96 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 50,8/25,4mm POLIOLEFIN