Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 1,6 / 0,8mm sárga ZS016S - ZS016S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               1,6 /  0,8mm sárga ZS016S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374112215

Sonepar cikkszám

ZS016S

Gyártói cikkszám

ZS016S

Gyártói típuskód

ZS016S

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.45 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,6 / 0,8mm sárga