Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 102 / 51mm sárga ZS1020S - ZS1020S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               102 /  51mm  sárga ZS1020S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374145411

Sonepar cikkszám

ZS1020S

Gyártói cikkszám

ZS1020S

Gyártói típuskód

ZS1020S

Belső átmérő zsugorodás előtt:

101.6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

50.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.15 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 102 / 51mm sárga