TRACON - Zsugorcső 12/4mm vékonyfalú 3:1 ZSV120 - ZSV120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113182
Sonepar cikkszám
ZSV120
Gyártói cikkszám
ZSV120
Gyártói típuskód
ZSV120
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.75 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm vékonyfalú 3:1