Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 12,7 / 6,4mm barna ZS127B - ZS127B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            12,7 /   6,4mm  barna ZS127B

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106900

Sonepar cikkszám

ZS127B

Gyártói cikkszám

ZS127B

Gyártói típuskód

ZS127B

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

barna

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7 / 6,4mm barna