TRACON - Zsugorcső 12,7 / 6,4mm fehér ZS127FEH - ZS127FEH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106603
Sonepar cikkszám
ZS127FEH
Gyártói cikkszám
ZS127FEH
Gyártói típuskód
ZS127FEH
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fehér
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7 / 6,4mm fehér