Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 12,7 / 6,4mm natúr ZS127N - ZS127N

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            12,7 /   6,4mm natúr ZS127N

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108836

Sonepar cikkszám

ZS127N

Gyártói cikkszám

ZS127N

Gyártói típuskód

ZS127N

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

egyéb

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7 / 6,4mm natúr