TRACON - Zsugorcső 175/55mm ragasztós 3:1 közepesfalú SX078509 - ZS175/55R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 175 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 55 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145442
Sonepar cikkszám
SX078509
Gyártói cikkszám
ZS175/55R
Gyártói típuskód
ZS175/55R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
175 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
55 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 175/55mm ragasztós 3:1 közepesfalú