Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 19,0 / 9,5mm natúr ZS190N - ZS190N

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            19,0 /   9,5mm natúr ZS190N

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108843

Sonepar cikkszám

ZS190N

Gyártói cikkszám

ZS190N

Gyártói típuskód

ZS190N

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

egyéb

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.7 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,0 / 9,5mm natúr