TRACON - Zsugorcső 19,0 / 9,5mm szürke ZS190SZ - ZS190SZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374171441
Sonepar cikkszám
ZS190SZ
Gyártói cikkszám
ZS190SZ
Gyártói típuskód
ZS190SZ
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
szürke
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,0 / 9,5mm szürke