Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 2,4 / 1,2mm szürke SN009514 - ZS024SZ

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               2,4 /  1,2mm szürke SN009514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374171373

Sonepar cikkszám

SN009514

Gyártói cikkszám

ZS024SZ

Gyártói típuskód

ZS024SZ

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

szürke

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 2,4 / 1,2mm szürke