TRACON - Zsugorcső 2 ágú végelzáró gyantás V23012 - V23012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 2-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 30 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115728
Sonepar cikkszám
V23012
Gyártói cikkszám
V23012
Gyártói típuskód
V23012
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
2-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
30 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
9 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
88 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
15 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
4 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső 2 ágú végelzáró gyantás