TRACON - Zsugorcső 24/8mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR240 - ZSVR240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 24 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113328
Sonepar cikkszám
ZSVR240
Gyártói cikkszám
ZSVR240
Gyártói típuskód
ZSVR240
Belső átmérő zsugorodás előtt:
24 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 24/8mm ragasztós 3:1 vékonyfalú