TRACON - Zsugorcső 25,4 / 12,7mm fekete dobon ZS254-D - ZS254-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151863
Sonepar cikkszám
ZS254-D
Gyártói cikkszám
ZS254-D
Gyártói típuskód
ZS254-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12.7 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 25,4 / 12,7mm fekete dobon