Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 25,4 / 12,7mm natúr ZS254N - ZS254N

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            25,4 / 12,7mm natúr ZS254N

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108850

Sonepar cikkszám

ZS254N

Gyártói cikkszám

ZS254N

Gyártói típuskód

ZS254N

Belső átmérő zsugorodás előtt:

25.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12.7 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

egyéb

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 25,4 / 12,7mm natúr