TRACON - Zsugorcső 3:1 4x150-4x240mm2 zippzáras L=1500 SX078521 - ZSJR146/38
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 146 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374106344
Sonepar cikkszám
SX078521
Gyártói cikkszám
ZSJR146/38
Gyártói típuskód
ZSJR146/38
Belső átmérő zsugorodás előtt:
146 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
38 mm
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x150-4x240mm2 zippzáras L=1500