TRACON - Zsugorcső 3:1 4x35-4x120mm2 zippzáras L=1000mm SX078527 - ZSJR75/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 75 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 22 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374149136
Sonepar cikkszám
SX078527
Gyártói cikkszám
ZSJR75/1
Gyártói típuskód
ZSJR75/1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
75 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
22 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Névleges átmérő collban:
3 coll
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x35-4x120mm2 zippzáras L=1000mm