Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3:1 4x35-4x120mm2 zippzáras L=1500 SX078528 - ZSJR75/22

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső 3:1 4x35-4x120mm2 zippzáras L=1500 SX078528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 75 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Zsugorodási ráta - 3:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106337

Sonepar cikkszám

SX078528

Gyártói cikkszám

ZSJR75/22

Gyártói típuskód

ZSJR75/22

Belső átmérő zsugorodás előtt:

75 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

22 mm

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

3.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Névleges átmérő collban:

3 coll

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x35-4x120mm2 zippzáras L=1500