TRACON - Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=1500 SX078526 - ZSJR50/15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374106320
Sonepar cikkszám
SX078526
Gyártói cikkszám
ZSJR50/15
Gyártói típuskód
ZSJR50/15
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Névleges átmérő collban:
2 coll
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=1500