TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 115-34mm SX078505 - ZS115/34R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 115 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 34 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106306
Sonepar cikkszám
SX078505
Gyártói cikkszám
ZS115/34R
Gyártói típuskód
ZS115/34R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
115 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
34 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
4 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 115-34mm