TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 12-3mm SX078506 - ZS12/3R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106221
Sonepar cikkszám
SX078506
Gyártói cikkszám
ZS12/3R
Gyártói típuskód
ZS12/3R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 12-3mm