TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 140-42mm SX078507 - ZS140/42R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 140 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 42 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106313
Sonepar cikkszám
SX078507
Gyártói cikkszám
ZS140/42R
Gyártói típuskód
ZS140/42R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
140 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
42 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
5.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 140-42mm