Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 19-6mm SX078510 - ZS19/6R

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső  3:1 gyantás    19-6mm SX078510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106238

Sonepar cikkszám

SX078510

Gyártói cikkszám

ZS19/6R

Gyártói típuskód

ZS19/6R

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

4:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

2.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 19-6mm