TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 50-16mm SX078513 - ZS50/16R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 16 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106269
Sonepar cikkszám
SX078513
Gyártói cikkszám
ZS50/16R
Gyártói típuskód
ZS50/16R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
16 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 50-16mm