Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 75-22mm SX078515 - ZS75/22R

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső  3:1 gyantás    75-22mm SX078515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 75 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 22 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106283

Sonepar cikkszám

SX078515

Gyártói cikkszám

ZS75/22R

Gyártói típuskód

ZS75/22R

Belső átmérő zsugorodás előtt:

75 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

22 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

4:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

3.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Felhasználási terület • PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű kábelek köpenyszigetelésének javítása • kábelek és vezetékek korrózió elleni védelme • kábelek és vezetékek nedvessség ill. külső időjárási viszonyok elleni védelme • kábelsaruk villamos szigete