TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 95-30mm SX078517 - ZS95/30R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 95 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106290
Sonepar cikkszám
SX078517
Gyártói cikkszám
ZS95/30R
Gyártói típuskód
ZS95/30R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
95 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
30 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Felhasználási terület • PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű kábelek köpenyszigetelésének javítása • kábelek és vezetékek korrózió elleni védelme • kábelek és vezetékek nedvessség ill. külső időjárási viszonyok elleni védelme • kábelsaruk villamos szigete