Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3,2 / 1,6mm natúr ZS032N - ZS032N

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               3,2 /  1,6mm natúr ZS032N

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108799

Sonepar cikkszám

ZS032N

Gyártói cikkszám

ZS032N

Gyártói típuskód

ZS032N

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.6 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

egyéb

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1/8 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3,2 / 1,6mm natúr