Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 38,1 / 19,0mm fekete dobon ZS381-D - ZS381-D

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            38,1 / 19,0mm  fekete dobon ZS381-D

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151955

Sonepar cikkszám

ZS381-D

Gyártói cikkszám

ZS381-D

Gyártói típuskód

ZS381-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

38.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

19 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.86 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1 1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 38,1 / 19,0mm fekete dobon