TRACON - Zsugorcső 38,1 / 19,0mm kék ZS381K - ZS381K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106436
Sonepar cikkszám
ZS381K
Gyártói cikkszám
ZS381K
Gyártói típuskód
ZS381K
Belső átmérő zsugorodás előtt:
38.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.86 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 38,1 / 19,0mm kék