TRACON - Zsugorcső 39/13mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR390 - ZSVR390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 39 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 13 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113335
Sonepar cikkszám
ZSVR390
Gyártói cikkszám
ZSVR390
Gyártói típuskód
ZSVR390
Belső átmérő zsugorodás előtt:
39 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
13 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 39/13mm ragasztós 3:1 vékonyfalú