TRACON - Zsugorcső 39/13mm vékonyfalú 3:1 ZSV390 - ZSV390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 39 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 13 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113243
Sonepar cikkszám
ZSV390
Gyártói cikkszám
ZSV390
Gyártói típuskód
ZSV390
Belső átmérő zsugorodás előtt:
39 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
13 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 39/13mm vékonyfalú 3:1