Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 4,8 / 2,4mm lila SN031737 - ZS048LIL

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               4,8 /  2,4mm lila SN031737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031737

Gyártói cikkszám

ZS048LIL

Gyártói típuskód

ZS048LIL

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

lila/ibolya

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8 / 2,4mm lila