Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 50,8 / 25,4mm fehér ZS508FEH - ZS508FEH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            50,8 / 25,4mm  fehér ZS508FEH

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106641

Sonepar cikkszám

ZS508FEH

Gyártói cikkszám

ZS508FEH

Gyártói típuskód

ZS508FEH

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fehér

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.96 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 50,8 / 25,4mm fehér