Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 6/ 2mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR60 - ZSVR60

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső 6/ 2mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR60

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374113281

Sonepar cikkszám

ZSVR60

Gyártói cikkszám

ZSVR60

Gyártói típuskód

ZSVR60

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

1 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6/ 2mm ragasztós 3:1 vékonyfalú