Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm fehér ZS064FEH - ZS064FEH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               6,4 /  3,2mm  fehér ZS064FEH

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106580

Sonepar cikkszám

ZS064FEH

Gyártói cikkszám

ZS064FEH

Gyártói típuskód

ZS064FEH

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fehér

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4 / 3,2mm fehér